50108 長袖ハイネックTシャツ(胸ポケット付き)

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 45757557 品番 50108
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

綿100%の薄手ハイネックシャツ

ネイビー サイズL 機能ストレッチ、優れた吸汗性、ソフト加工 混率(%)綿100 仕様衿リブ(ポリウレタン入)、袖口リブ(ポリウレタン入) 胸囲(cm)106 分類ニット 肩幅(cm)46 袖丈(cm)58 着丈(cm)74 色番1

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45757557
2026-02-19
用途:
作業着
株式会社 藤岡 様 (建設業・工事業)

色をネイビーで買ったのですが、どうみても緑なんですがこれはあっていますか??すごく緑なので、残念です。

対象商品:
45757514
2020-07-14
用途:
スポーツ
医療・福祉・介護関連業

生地がしっかりしていて厚めであり、肌触りがとてもいい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする