桑和
桑和の シャツ・インナー
桑和の 長袖 シャツ・インナー
桑和の Tシャツ 長袖
50108 長袖ハイネックTシャツ(胸ポケット付き)
(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
ブルー
サイズ
M
注文コード
45757645
品番
50108
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,800
この商品は
色・サイズ
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
綿100%の薄手ハイネックシャツ
色
ブルー
サイズ
M
機能
ストレッチ、優れた吸汗性、ソフト加工
混率(%)
綿100
仕様
衿リブ(ポリウレタン入)、袖口リブ(ポリウレタン入)
胸囲(cm)
102
分類
ニット
肩幅(cm)
44
袖丈(cm)
56
着丈(cm)
72
色番
8