曜日別特売
IR-S5040-500-C-F 丸型ジャバラ IR-Sシリーズ (クランプ×フランジ) ナベル 45757817

 

IR-S5040-500-C-F 丸型ジャバラ IR-Sシリーズ (クランプ×フランジ) ナベル 45757817
IR-S5040-500-C-F 丸型ジャバラ IR-Sシリーズ (クランプ×フランジ) ナベル 45757817
IR-S5040-500-C-F 丸型ジャバラ IR-Sシリーズ (クランプ×フランジ) ナベル 45757817
IR-S5040-500-C-F 丸型ジャバラ IR-Sシリーズ (クランプ×フランジ) ナベル 45757817

丸型ジャバラ IR-Sシリーズ (クランプ×フランジ)

商品レビューを投稿する
51日以内出荷返品不可51日以内出荷とは
呼び長さ(mm)500
内径B(Φmm)40
外径A(Φmm)50
内容量1個注文コード45757817品番IR-S5040-500-C-F
参考基準価格(税別)¥33,200販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980
材質
ネオプレンクロス(厚さ0.35mm)
中間板:PVC
外径A(Φmm)50内径B(Φmm)40外径C(Φmm)50内径D(Φmm)30寸法E(mm)4寸法G(mm)20仕様(中間板)ツバ付形状(口元)クランプ×フランジタイプ標準使用温度範囲(℃)-35~80有効径(Φmm)(フランジ)17首長(mm)(フランジ)15呼び長さ(mm)500口元長(mm)(クランプ)20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする