桑和
桑和の ワーキングウェア
桑和の トップス
桑和の 秋冬 トップス
50120 長袖ポロシャツ(胸ポケット付き)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全54種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
45757968
品番
50120
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
吸汗速乾糸を使用した快適な着心地のカラーポロシャツ
色
ブラック
サイズ
S
機能
ストレッチ、吸汗速乾、ソフト加工、イージーケア、レディース対応
混率(%)
ポリエステル100
仕様
衿共生地、袖リブ
種別
長袖ポロシャツ
胸囲(cm)
96
分類
ニット
肩幅(cm)
42
袖丈(cm)
54
着丈(cm)
67
色番
4
袖丈
長袖