桑和
桑和の ワーキングウェア
桑和の トップス
桑和の 秋冬 トップス
50120 長袖ポロシャツ(胸ポケット付き)
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
シルバーグレー
サイズ
3L
注文コード
45758065
品番
50120
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
この商品は
色・サイズ
など
54
種類から選べます
他の種類を見る
吸汗速乾糸を使用した快適な着心地のカラーポロシャツ
色
シルバーグレー
サイズ
3L
機能
ストレッチ、吸汗速乾、ソフト加工、イージーケア、レディース対応
混率(%)
ポリエステル100
仕様
衿共生地、袖リブ
種別
長袖ポロシャツ
胸囲(cm)
116
分類
ニット
肩幅(cm)
52
袖丈(cm)
63
着丈(cm)
76
色番
22
袖丈
長袖