50120 長袖ポロシャツ(胸ポケット付き)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 45758257 品番 50120
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

吸汗速乾糸を使用した快適な着心地のカラーポロシャツ

ミントグリーン サイズ4L 機能ストレッチ、吸汗速乾、ソフト加工、イージーケア、レディース対応 混率(%)ポリエステル100 仕様衿共生地、袖リブ 種別長袖ポロシャツ 胸囲(cm)124 分類ニット 肩幅(cm)54 袖丈(cm)65 着丈(cm)78 色番101 袖丈長袖

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする