桑和
桑和の シャツ・インナー
桑和の 半袖 シャツ・インナー
桑和の ポロシャツ 半袖
50121 半袖Tシャツ(胸ポケット付き)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全63種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
45758449
品番
50121
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥1,859
販売価格(税別)
¥
1,690
バスケットに入れる
吸汗速乾糸を使用した快適な着心地のカラーT シャツ
色
ホワイト
サイズ
6L
機能
ストレッチ、吸汗速乾、ソフト加工、イージーケア、レディース対応
混率(%)
ポリエステル100
胸囲(cm)
132
分類
ニット
肩幅(cm)
56
袖丈(cm)
27
着丈(cm)
77
色番
0