桑和
桑和の シャツ・インナー
桑和の 長袖 シャツ・インナー
桑和の Tシャツ 長袖
50122 長袖Tシャツ(胸ポケット付き)
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全35種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
45759063
品番
50122
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥1,639
販売価格(税別)
¥
1,490
バスケットに入れる
吸汗速乾糸を使用した快適な着心地のカラーT シャツ
色
ネイビー
サイズ
M
機能
ストレッチ、吸汗速乾、ソフト加工、イージーケア、レディース対応
混率(%)
ポリエステル100
仕様
袖口リブ
胸囲(cm)
100
分類
ニット
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
56
着丈(cm)
69
色番
1