50122 長袖Tシャツ(胸ポケット付き)

(1件のレビュー)
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1枚 ロイヤルブルー サイズL 注文コード45759273 品番50122
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥1,639
販売価格(税別)
1,490
この商品は色・サイズなど35種類から選べます 他の種類を見る

吸汗速乾糸を使用した快適な着心地のカラーT シャツ

ロイヤルブルー サイズL 機能ストレッチ、吸汗速乾、ソフト加工、イージーケア、レディース対応 混率(%)ポリエステル100 仕様袖口リブ 胸囲(cm)104 分類ニット 肩幅(cm)48 袖丈(cm)58 着丈(cm)71 色番203

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-18
用途:
開封してないのにサイズ変更不可だって
株式会社エイエイピー浜松支店 様 (サービス業)

最悪です。2着買って、サイズ間違いで商品変更をお願いしたのにも関わらず、不可って答え。
マジ不親切極まりない

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする