曜日別特売
IR-S6049-500-F-F 丸型ジャバラ IR-Sシリーズ (フランジ×フランジ) ナベル 45760802

 

IR-S6049-500-F-F 丸型ジャバラ IR-Sシリーズ (フランジ×フランジ) ナベル 45760802
IR-S6049-500-F-F 丸型ジャバラ IR-Sシリーズ (フランジ×フランジ) ナベル 45760802
IR-S6049-500-F-F 丸型ジャバラ IR-Sシリーズ (フランジ×フランジ) ナベル 45760802
IR-S6049-500-F-F 丸型ジャバラ IR-Sシリーズ (フランジ×フランジ) ナベル 45760802

丸型ジャバラ IR-Sシリーズ (フランジ×フランジ)

商品レビューを投稿する
52日以内出荷返品不可52日以内出荷とは
呼び長さ(mm)500
内径B(Φmm)49
外径A(Φmm)60
内容量1個注文コード45760802品番IR-S6049-500-F-F
参考基準価格(税別)¥38,700販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
¥27,980
材質
ネオプレンクロス(厚さ0.35mm)
中間板:PVC
フランジ
首部の縮み(有効内径)(mm)/25
首部長さ(mm)/15
外径A(Φmm)
60
内径B(Φmm)
49
外径C(Φmm)
60
内径D(Φmm)
40
寸法E(mm)
50
寸法G(mm)
28
仕様
(中間板)ツバ付
形状
(口元)フランジ×フランジ
色
黒
サイズ
IR-S6049
タイプ
標準
使用温度範囲(℃)
-35~80
呼び長さ(mm)
500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする