50128 50128 長袖ローネックTシャツ(胸ポケット付き) 桑和 45761416

50128 長袖ローネックTシャツ(胸ポケット付き)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
色シルバーグレー
サイズLL
内容量1枚注文コード45761416品番50128
参考基準価格(税別)¥3,200販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
¥1,598
色
シルバーグレー
サイズ
LL
仕様
袖口リブ
胸囲(cm)
110
混率(%)
ポリエステル100
分類
ニット
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
60
着丈(cm)
76
機能
ストレッチ、吸汗速乾、ソフト加工、イージーケア
色番
22

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする