桑和
50128 長袖ローネックTシャツ(胸ポケット付き)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
シルバーグレー
サックス
シルバーグレー
チャコールグレー
ネイビー
ブラック
ホワイト
ミントグリーン
ロイヤルブルー
サイズ
3L
3L
4L
L
LL
M
全40種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
45761425
品番
50128
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
色
シルバーグレー
サイズ
3L
仕様
袖口リブ
胸囲(cm)
114
混率(%)
ポリエステル100
分類
ニット
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
62
着丈(cm)
78
機能
ストレッチ、吸汗速乾、ソフト加工、イージーケア
色番
22