50128 50128 長袖ローネックTシャツ(胸ポケット付き) 桑和 45761529

50128 長袖ローネックTシャツ(胸ポケット付き)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
色ミントグリーン
サイズ3L
内容量1枚注文コード45761529品番50128
参考基準価格(税別)¥3,200販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
¥1,598
色
ミントグリーン
サイズ
3L
仕様
袖口リブ
胸囲(cm)
114
混率(%)
ポリエステル100
分類
ニット
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
62
着丈(cm)
78
機能
ストレッチ、吸汗速乾、ソフト加工、イージーケア
色番
101

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする