曜日別特売
IR-T10083-250-C-C 丸型ジャバラ IR-Tシリーズ (クランプ×クランプ) ナベル 45762552

 

IR-T10083-250-C-C 丸型ジャバラ IR-Tシリーズ (クランプ×クランプ) ナベル 45762552
IR-T10083-250-C-C 丸型ジャバラ IR-Tシリーズ (クランプ×クランプ) ナベル 45762552
IR-T10083-250-C-C 丸型ジャバラ IR-Tシリーズ (クランプ×クランプ) ナベル 45762552
IR-T10083-250-C-C 丸型ジャバラ IR-Tシリーズ (クランプ×クランプ) ナベル 45762552

丸型ジャバラ IR-Tシリーズ (クランプ×クランプ)

商品レビューを投稿する
51日以内出荷返品不可特別運賃51日以内出荷とは
呼び長さ(mm)250
内径B(Φmm)83
外径A(Φmm)100
内容量1個注文コード45762552品番IR-T10083-250-C-C
参考基準価格(税別)¥22,800販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
外径A(Φmm)100内径B(Φmm)83呼び長さ(mm)250材質標準:ネオプレンクロス 厚さ0.35mm 黒色 (ナイロン織物+クロロプレンゴムコーティング) 0.35mm、耐熱:耐熱コークス 厚さ0.36mm グレー、中間板:PVC形状(口元)クランプ×クランプタイプ耐熱使用温度範囲(℃)-35~80℃口元長(mm)(クランプ)20瞬間耐熱温度(℃)180(環境温度:50℃)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする