50137 半袖ポロシャツ(胸ポケット付き)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 45762606 品番 50137
参考基準価格(税別)¥3,400 販売価格(税込) ¥1,859
販売価格(税別)
1,690

特殊な編み構造が実現する高い吸水速乾性。
リーズナブルな機能ウエア。

ホワイト サイズM 機能ストレッチ、消臭、吸汗速乾、ソフト加工、イージーケア 混率(%)ポリエステル100 仕様衿共生地、テープ使い、袖ペン差し、デオドラントテープ、スリット裏テープ 胸囲(cm)98 分類ニット 肩幅(cm)42 袖丈(cm)21 着丈(cm)67 色番0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする