50137 半袖ポロシャツ(胸ポケット付き)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 45762658 品番 50137
参考基準価格(税別)¥4,300 販売価格(税込) ¥2,299
販売価格(税別)
2,090

特殊な編み構造が実現する高い吸水速乾性。
リーズナブルな機能ウエア。

ホワイト サイズ6L 機能ストレッチ、消臭、吸汗速乾、ソフト加工、イージーケア 混率(%)ポリエステル100 仕様衿共生地、テープ使い、袖ペン差し、デオドラントテープ、スリット裏テープ 胸囲(cm)140 分類ニット 肩幅(cm)54 袖丈(cm)26 着丈(cm)77 色番0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする