50137 半袖ポロシャツ(胸ポケット付き)

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1枚 ネイビー サイズS 注文コード45762667 品番50137
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥3,400 販売価格(税込) ¥1,859
販売価格(税別)
1,690
この商品は色・サイズなど35種類から選べます 他の種類を見る

特殊な編み構造が実現する高い吸水速乾性。
リーズナブルな機能ウエア。

ネイビー サイズS 機能ストレッチ、消臭、吸汗速乾、ソフト加工、イージーケア 混率(%)ポリエステル100 仕様衿共生地、テープ使い、袖ペン差し、デオドラントテープ、スリット裏テープ 胸囲(cm)92 分類ニット 肩幅(cm)40 袖丈(cm)20 着丈(cm)64 色番1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする