桑和
桑和の シャツ・インナー
桑和の 半袖 シャツ・インナー
桑和の ポロシャツ 半袖
50137 半袖ポロシャツ(胸ポケット付き)
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
ネイビー
サイズ
4L
注文コード
45762719
品番
50137
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥1,969
販売価格(税別)
¥
1,790
この商品は
色・サイズ
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
特殊な編み構造が実現する高い吸水速乾性。
リーズナブルな機能ウエア。
色
ネイビー
サイズ
4L
機能
ストレッチ、消臭、吸汗速乾、ソフト加工、イージーケア
混率(%)
ポリエステル100
仕様
衿共生地、テープ使い、袖ペン差し、デオドラントテープ、スリット裏テープ
胸囲(cm)
126
分類
ニット
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
25
着丈(cm)
75
色番
1