50137 半袖ポロシャツ(胸ポケット付き)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 45762929 品番 50137
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥1,969
販売価格(税別)
1,790

特殊な編み構造が実現する高い吸水速乾性。
リーズナブルな機能ウエア。

ロイヤルブルー サイズ4L 機能ストレッチ、消臭、吸汗速乾、ソフト加工、イージーケア 混率(%)ポリエステル100 仕様衿共生地、テープ使い、袖ペン差し、デオドラントテープ、スリット裏テープ 胸囲(cm)126 分類ニット 肩幅(cm)50 袖丈(cm)25 着丈(cm)75 色番203

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする