曜日別特売
IR-T6049-350-C-C 丸型ジャバラ IR-Tシリーズ (クランプ×クランプ) ナベル 45763277

 

IR-T6049-350-C-C 丸型ジャバラ IR-Tシリーズ (クランプ×クランプ) ナベル 45763277
IR-T6049-350-C-C 丸型ジャバラ IR-Tシリーズ (クランプ×クランプ) ナベル 45763277
IR-T6049-350-C-C 丸型ジャバラ IR-Tシリーズ (クランプ×クランプ) ナベル 45763277
IR-T6049-350-C-C 丸型ジャバラ IR-Tシリーズ (クランプ×クランプ) ナベル 45763277

丸型ジャバラ IR-Tシリーズ (クランプ×クランプ)

商品レビューを投稿する
51日以内出荷返品不可51日以内出荷とは
呼び長さ(mm)350
内径B(Φmm)49
外径A(Φmm)60
内容量1個注文コード45763277品番IR-T6049-350-C-C
参考基準価格(税別)¥27,300販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980
外径A(Φmm)60内径B(Φmm)49外径C(Φmm)60寸法G(mm)28呼び長さ(mm)350仕様(中間板)ツバ付材質標準:ネオプレンクロス 厚さ0.35mm 黒色 (ナイロン織物+クロロプレンゴムコーティング) 0.35mm、耐熱:耐熱コークス 厚さ0.36mm グレー、中間板:PVC形状(口元)クランプ×クランプタイプ耐熱使用温度範囲(℃)-35~80℃口元長(mm)(クランプ)20瞬間耐熱温度(℃)180(環境温度:50℃)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする