50381 半袖Tシャツ(胸ポケット付き)

(3件のレビュー)
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 45764006 品番 50381
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥1,033
販売価格(税別)
939

欲しい色が必ず見つかる、多色展開の大人気カラーT シャツ

ホワイト サイズS 機能ストレッチ、吸汗速乾、ソフト加工、消臭、イージーケア、レディース対応 混率(%)ポリエステル100 仕様デオドラントテープ 胸囲(cm)94 分類ニット 肩幅(cm)42 袖丈(cm)18 着丈(cm)60.5 色番0

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45764198
2025-12-12
用途:
肌着代わりに使用
農・林・水産業

肌触りが良く丈夫そう。ポケットが便利。モノタロウTシャツの代わりに購入したが再販して欲しい。

対象商品:
45764198
2022-09-03
用途:
普段使い

通勤用に使っています。
肌触りがよく耐久性も良いと思います。
何回もリピしています。

対象商品:
45764435
2021-08-24
用途:
作業場下着
農・林・水産業

期待通りの良品。スケが無く、着心地も及第点。コストパフォーマンス良し。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする