ユニット
ユニットの 室内表示
ユニットの 案内標識
フロアカーペット用標識
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
寸法(mm)
204×204
色
灰/橙
注文コード
45764888
品番
819-576
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
寸法・色
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
今まで困難だったOAフロアなどのカーペットに表示ができます。
面ファスナーで着脱自由なので、オフィスのレイアウト変更などに柔軟な対応が可能です。
表面は全面すべり止め加工。
取付方式
面ファスナー
材質
塩ビターポリン
寸法(mm)
204×204
色
灰/橙
サイズ
大
質量(g)
53
注意
※設置直後に上からしっかり踏み抜き、商品が動かないことを確認してください。
※固定が甘くなる場合には、転倒防止のため、カーペットを張替えるか、ご使用をおやめください。