ユニット
ユニットの 室内表示
ユニットの 案内標識
フロアカーペット用標識
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
寸法(mm)
102×102
色
灰/青
注文コード
45764967
品番
819-584
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
寸法・色
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
今まで困難だったOAフロアなどのカーペットに表示ができます。
面ファスナーで着脱自由なので、オフィスのレイアウト変更などに柔軟な対応が可能です。
表面は全面すべり止め加工。
取付方式
面ファスナー
材質
塩ビターポリン
寸法(mm)
102×102
色
灰/青
サイズ
小
質量(g)
14
注意
※設置直後に上からしっかり踏み抜き、商品が動かないことを確認してください。
※固定が甘くなる場合には、転倒防止のため、カーペットを張替えるか、ご使用をおやめください。