フロアカーペット用標識

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 45765046 品番 819-552
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

今まで困難だったOAフロアなどのカーペットに表示ができます。
面ファスナーで着脱自由なので、オフィスのレイアウト変更などに柔軟な対応が可能です。
表面は全面すべり止め加工。

文字内容上り段差注意 取付方式面ファスナー 材質塩ビターポリン 寸法(mm)204×360 質量(g)94
注意
※設置直後に上からしっかり踏み抜き、商品が動かないことを確認してください。
※固定が甘くなる場合には、転倒防止のため、カーペットを張替えるか、ご使用をおやめください。

商品説明動画

フロアカーペット用標識

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45765046
2021-01-26
用途:
事務所の入り口
昭和西川株式会社 様 (卸売・小売業)

事務所の入り口で、お客様が慣れていないので躓くことが多かった。しかしこれを貼り付けたら目立つので大丈夫になりました。カーペットにマジックテープで張り付いて安定しています。

対象商品:
45765152
2018-03-20
用途:
オフィスビルの共用通路のカーペットにはりつけた。
株式会社朝日ビルメンテナンス 様 (サービス業)

フロアカーッぺとにマジックテープにて貼り付けたが半年経過してもハガレや汚れはありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする