桑和
桑和の シャツ・インナー
桑和の 半袖 シャツ・インナー
桑和の ポロシャツ 半袖
50383 半袖Tシャツ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全136種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
45766106
品番
50383
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
欲しい色が必ず見つかる、多色展開の大人気カラーT シャツ
色
ネイビー
サイズ
4L
機能
ストレッチ、吸汗速乾、ソフト加工、消臭、イージーケア、レディース対応
混率(%)
ポリエステル100
仕様
デオドラントテープ
胸囲(cm)
128
分類
ニット
肩幅(cm)
55
袖丈(cm)
25
着丈(cm)
77.5
色番
1