曜日別特売
IR-T10083-200-F-F 丸型ジャバラ IR-Tシリーズ (フランジ×フランジ) ナベル 45767601

 

IR-T10083-200-F-F 丸型ジャバラ IR-Tシリーズ (フランジ×フランジ) ナベル 45767601
IR-T10083-200-F-F 丸型ジャバラ IR-Tシリーズ (フランジ×フランジ) ナベル 45767601
IR-T10083-200-F-F 丸型ジャバラ IR-Tシリーズ (フランジ×フランジ) ナベル 45767601
IR-T10083-200-F-F 丸型ジャバラ IR-Tシリーズ (フランジ×フランジ) ナベル 45767601

丸型ジャバラ IR-Tシリーズ (フランジ×フランジ)

商品レビューを投稿する
51日以内出荷返品不可特別運賃51日以内出荷とは
呼び長さ(mm)200
内径B(Φmm)83
外径A(Φmm)100
内容量1個注文コード45767601品番IR-T10083-200-F-F
参考基準価格(税別)¥26,300販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
フランジ
首部の縮み(有効内径)(mm)/53
首部長さ(mm)/20
外径A(Φmm)100内径B(Φmm)83外径C(Φmm)100内径D(Φmm)70寸法E(mm)85材質耐熱コークス(厚さ0.36mmグレー)、中間板:PVC形状(口元)フランジ×フランジサイズIR-T10083タイプ耐熱使用温度範囲(℃)-35~80呼び長さ(mm)200瞬間耐熱温度(℃)180(環境温度:50℃)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする