曜日別特売
IR-T10083-450-F-F 丸型ジャバラ IR-Tシリーズ (フランジ×フランジ) ナベル 45767687

 

IR-T10083-450-F-F 丸型ジャバラ IR-Tシリーズ (フランジ×フランジ) ナベル 45767687
IR-T10083-450-F-F 丸型ジャバラ IR-Tシリーズ (フランジ×フランジ) ナベル 45767687
IR-T10083-450-F-F 丸型ジャバラ IR-Tシリーズ (フランジ×フランジ) ナベル 45767687
IR-T10083-450-F-F 丸型ジャバラ IR-Tシリーズ (フランジ×フランジ) ナベル 45767687

丸型ジャバラ IR-Tシリーズ (フランジ×フランジ)

商品レビューを投稿する
51日以内出荷返品不可51日以内出荷とは
呼び長さ(mm)450
内径B(Φmm)83
外径A(Φmm)100
内容量1個注文コード45767687品番IR-T10083-450-F-F
参考基準価格(税別)¥46,700販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980
フランジ
首部の縮み(有効内径)(mm)/53
首部長さ(mm)/20
外径A(Φmm)100内径B(Φmm)83外径C(Φmm)100内径D(Φmm)70寸法E(mm)85寸法G(mm)56仕様(中間板)ツバ付材質耐熱コークス(厚さ0.36mmグレー)、中間板:PVC形状(口元)フランジ×フランジサイズIR-T10083タイプ耐熱使用温度範囲(℃)-35~80呼び長さ(mm)450瞬間耐熱温度(℃)180(環境温度:50℃)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする