50384 長袖Tシャツ(胸ポケット付き)

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 45767689 品番 50384
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥1,309
販売価格(税別)
1,190

欲しい色が必ず見つかる、多色展開の大人気カラーT シャツ

ロイヤルブルー サイズS 機能ストレッチ、吸汗速乾、ソフト加工、消臭、イージーケア、レディース対応 混率(%)ポリエステル100 仕様デオドラントテープ、袖口リブ 胸囲(cm)94 分類ニット 肩幅(cm)42 袖丈(cm)54 着丈(cm)60.5 色番203

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45767463
2020-10-24
用途:
電気工事
建設業・工事業

身長171センチ体重62キロでLサイズ購入しました。
サイズは少し余裕があり、ストレス無く動けました。リーズナブルでまた購入したいと思いました。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする