50388 長袖ローネックシャツ(胸ポケット付き)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 45767856 品番 50388
参考基準価格(税別)¥2,600 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
ネイビー サイズM 機能ストレッチ、消臭、吸汗速乾、ソフト加工、イージーケア 混率(%)ポリエステル100 仕様袖口リブ 種別長袖シャツ 胸囲(cm)102 分類ニット 肩幅(cm)44 袖丈(cm)56 着丈(cm)69 色番1 袖丈長袖

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする