桑和
桑和の ワーキングウェア
桑和の トップス
桑和の 秋冬 トップス
50388 長袖ローネックシャツ(胸ポケット付き)
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
サックス
サイズ
L
注文コード
45768163
品番
50388
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
この商品は
色・サイズ
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
色
サックス
サイズ
L
機能
ストレッチ、消臭、吸汗速乾、ソフト加工、イージーケア
混率(%)
ポリエステル100
仕様
袖口リブ
種別
長袖シャツ
胸囲(cm)
106
分類
ニット
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
58
着丈(cm)
71
色番
209
袖丈
長袖