曜日別特売
IR-T5544-600-F-F 丸型ジャバラ IR-Tシリーズ (フランジ×フランジ) ナベル 45768186

 

IR-T5544-600-F-F 丸型ジャバラ IR-Tシリーズ (フランジ×フランジ) ナベル 45768186
IR-T5544-600-F-F 丸型ジャバラ IR-Tシリーズ (フランジ×フランジ) ナベル 45768186
IR-T5544-600-F-F 丸型ジャバラ IR-Tシリーズ (フランジ×フランジ) ナベル 45768186
IR-T5544-600-F-F 丸型ジャバラ IR-Tシリーズ (フランジ×フランジ) ナベル 45768186

丸型ジャバラ IR-Tシリーズ (フランジ×フランジ)

商品レビューを投稿する
51日以内出荷返品不可51日以内出荷とは
呼び長さ(mm)600
内径B(Φmm)44
外径A(Φmm)55
内容量1個注文コード45768186品番IR-T5544-600-F-F
参考基準価格(税別)¥53,700販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980
フランジ
首部の縮み(有効内径)(mm)/22
首部長さ(mm)/15
外径A(Φmm)55内径B(Φmm)44外径C(Φmm)55内径D(Φmm)35寸法E(mm)45寸法G(mm)25仕様(中間板)ツバ付材質耐熱コークス(厚さ0.36mmグレー)、中間板:PVC形状(口元)フランジ×フランジサイズIR-T5544タイプ耐熱使用温度範囲(℃)-35~80呼び長さ(mm)600瞬間耐熱温度(℃)180(環境温度:50℃)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする