50390 長袖ポロシャツ(胸ポケット付き)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 45768206 品番 50390
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥1,639
販売価格(税別)
1,490

欲しい色が必ず見つかる、多色展開の大人気カラーポロシャツ

ホワイト サイズS 機能ストレッチ、吸汗速乾、消臭、ソフト加工、イージーケア、レディース対応 混率(%)ポリエステル100 仕様衿リブ、袖口リブ 種別長袖ポロシャツ 胸囲(cm)96 分類ニット 肩幅(cm)41 袖丈(cm)54 着丈(cm)64 色番0 袖丈長袖

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする