桑和
桑和の ワーキングウェア
桑和の トップス
桑和の 秋冬 トップス
50390 長袖ポロシャツ(胸ポケット付き)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全70種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
45768249
品番
50390
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥1,639
販売価格(税別)
¥
1,490
バスケットに入れる
欲しい色が必ず見つかる、多色展開の大人気カラーポロシャツ
色
ホワイト
サイズ
3L
機能
ストレッチ、吸汗速乾、消臭、ソフト加工、イージーケア、レディース対応
混率(%)
ポリエステル100
仕様
衿リブ、袖口リブ
種別
長袖ポロシャツ
胸囲(cm)
112
分類
ニット
肩幅(cm)
49
袖丈(cm)
63
着丈(cm)
73
色番
0
袖丈
長袖