ナベル
丸型ジャバラ IR-Tシリーズ (フランジ×フランジ)
商品レビューを投稿する
51日以内出荷
返品不可
特別運賃
51日以内出荷とは
呼び長さ(mm)
1000
1000
100
150
200
250
300
350
400
450
500
600
700
800
900
内径B(Φmm)
49
83
40
44
49
53
58
61
66
70
74
78
外径A(Φmm)
60
100
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
全253種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45768265
品番
IR-T6049-1000-F-F
参考基準価格(税別)
¥81,600
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
フランジ
首部の縮み(有効内径)(mm)/25
首部長さ(mm)/15
外径A(Φmm)
60
内径B(Φmm)
49
外径C(Φmm)
60
内径D(Φmm)
40
寸法E(mm)
50
寸法G(mm)
28
仕様
(中間板)ツバ付
材質
耐熱コークス(厚さ0.36mmグレー)、中間板:PVC
形状
(口元)フランジ×フランジ
サイズ
IR-T6049
タイプ
耐熱
使用温度範囲(℃)
-35~80
呼び長さ(mm)
1000
瞬間耐熱温度(℃)
180(環境温度:50℃)
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100