50391 半袖ボタンダウンポロシャツ(胸ポケット付き)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 45768976 品番 50391
参考基準価格(税別)¥4,300 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

吸汗速乾+デオドラントテープでさわやかさ持続のボタンダウンポロシャツ

ホワイト サイズ6L 機能ストレッチ、消臭、吸汗速乾、ソフト加工、イージーケア、レディース対応 混率(%)ポリエステル100 仕様テープ使い、衿共生地、前立て裏テープ使い、ボタンダウン、ポケット内側ペン差し、デオドラントテープ、スリット裏テープ使い 胸囲(cm)144 分類ニット 肩幅(cm)54 袖丈(cm)25 着丈(cm)77 色番0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする