桑和
桑和の ワーキングウェア
桑和の トップス
桑和の 秋冬 トップス
50394 長袖ボタンダウンポロシャツ(胸ポケット付き)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全40種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
45769344
品番
50394
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥1,969
販売価格(税別)
¥
1,790
バスケットに入れる
吸汗速乾+デオドラントテープでさわやかさ持続のボタンダウンポロシャツ
色
ホワイト
サイズ
LL
機能
ストレッチ、消臭、吸汗速乾、ソフト加工、イージーケア、レディース対応
混率(%)
ポリエステル100
仕様
テープ使い、衿共生地、前立て裏テープ使い、ボタンダウン、ポケット内側ペン差し、デオドラントテープ、スリット裏テープ使い、袖リブ
種別
長袖ボタンダウンポロシャツ
胸囲(cm)
112
分類
ニット
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
62
着丈(cm)
72
色番
0
袖丈
長袖