※サンプル画像(詳細はメーカーHP等をご確認ください)
BOURNS
BOURNSの 検出・センサ
BOURNSの センサ
BOURNSの エンコーダ
ECW1D-B24-BC0024L
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45769465
品番
ECW1D-B24-BC0024L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
長さ(mm)
27.51
幅(mm)
22.2
高さ(mm)
28.49
定格電力(W)
0.1
定格電圧(V)
10DC
保護等級
IP40
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上/500V DC
寿命
回転:200000サイクル
保存温度範囲(℃)
-40〜85
定格電流(mA)
10
動作温度(℃)
-40〜85
RoHS指令(10物質対応)
対応
絶縁耐圧(V)
海面:1000AC