BOURNS
BOURNSの 検出・センサ
BOURNSの センサ
BOURNSの エンコーダ
EMS22D51-B28-LS5
(1件のレビュー)
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45769587
品番
EMS22D51-B28-LS5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
長さ(mm)
36.12
幅(mm)
15.88
高さ(mm)
21.21
保護等級
IP65
出力電流(mA)
4.5 VDC電源電圧:最大4、3 VDC電源電圧:最大2
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上/500V DC
寿命
回転:Sブッシュ100000000サイクル、T&Wブッシュ50000000サイクル
保存温度範囲(℃)
-55〜125
動作温度(℃)
-40〜125
RoHS指令(10物質対応)
対応