桑和
桑和の ワーキングウェア
桑和の トップス
桑和の 秋冬 トップス
50394 長袖ボタンダウンポロシャツ(胸ポケット付き)
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
ロイヤルブルー
サイズ
6L
注文コード
45769694
品番
50394
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥2,189
販売価格(税別)
¥
1,990
この商品は
色・サイズ
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
吸汗速乾+デオドラントテープでさわやかさ持続のボタンダウンポロシャツ
色
ロイヤルブルー
サイズ
6L
機能
ストレッチ、消臭、吸汗速乾、ソフト加工、イージーケア、レディース対応
混率(%)
ポリエステル100
仕様
テープ使い、衿共生地、前立て裏テープ使い、ボタンダウン、ポケット内側ペン差し、デオドラントテープ、スリット裏テープ使い、袖リブ
種別
長袖ボタンダウンポロシャツ
胸囲(cm)
144
分類
ニット
肩幅(cm)
54
袖丈(cm)
67
着丈(cm)
77
色番
203
袖丈
長袖