桑和
桑和の シャツ・インナー
桑和の 半袖 シャツ・インナー
桑和の ポロシャツ 半袖
50403 半袖Tシャツ
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全36種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
45772449
品番
50403
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
視認性抜群の蛍光シャツ
色
ネイビー
サイズ
L
機能
ストレッチ、消臭、吸汗速乾、ソフト加工、イージーケア
混率(%)
ポリエステル100
仕様
デオドラントテープ
胸囲(cm)
110
分類
ニット
着丈(cm)
68.5
裄丈(cm)
46
色番
1