50403 半袖Tシャツ

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 45772485 品番 50403
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

視認性抜群の蛍光シャツ

ブラック サイズS 機能ストレッチ、消臭、吸汗速乾、ソフト加工、イージーケア 混率(%)ポリエステル100 仕様デオドラントテープ 胸囲(cm)94 分類ニット 着丈(cm)60.5 裄丈(cm)39 色番4

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45772528
2020-03-04
用途:
設備メンテ
その他業種

着心地最高。少し高いが下着代わりにしようするにはもってこい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする