桑和
桑和の シャツ・インナー
桑和の 半袖 シャツ・インナー
桑和の ポロシャツ 半袖
50403 半袖Tシャツ
(1件のレビュー)
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
レッド
サイズ
LL
注文コード
45772573
品番
50403
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
この商品は
色・サイズ
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
視認性抜群の蛍光シャツ
色
レッド
サイズ
LL
機能
ストレッチ、消臭、吸汗速乾、ソフト加工、イージーケア
混率(%)
ポリエステル100
仕様
デオドラントテープ
胸囲(cm)
116
分類
ニット
着丈(cm)
71.5
裄丈(cm)
48.5
色番
43