50403 半袖Tシャツ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 オレンジ サイズL 注文コード45772625 品番50403
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,800
この商品は色・サイズなど36種類から選べます 他の種類を見る

視認性抜群の蛍光シャツ

オレンジ サイズL 機能ストレッチ、消臭、吸汗速乾、ソフト加工、イージーケア 混率(%)ポリエステル100 仕様デオドラントテープ 胸囲(cm)110 分類ニット 着丈(cm)68.5 裄丈(cm)46 色番74

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45772528
2020-03-04
用途:
設備メンテ
その他業種

着心地最高。少し高いが下着代わりにしようするにはもってこい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする