50403 半袖Tシャツ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 ターコイズ サイズL 注文コード45772686 品番50403
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,800
この商品は色・サイズなど36種類から選べます 他の種類を見る

視認性抜群の蛍光シャツ

ターコイズ サイズL 機能ストレッチ、消臭、吸汗速乾、ソフト加工、イージーケア 混率(%)ポリエステル100 仕様デオドラントテープ 胸囲(cm)110 分類ニット 着丈(cm)68.5 裄丈(cm)46 色番201

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
45772686 50403 64938740 50383 画像準備中 50383 半袖Tシャツ 桑和 1枚 939 税込1,033 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45772528
2020-03-04
用途:
設備メンテ
その他業種

着心地最高。少し高いが下着代わりにしようするにはもってこい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする