※サンプル画像(詳細はメーカーHP等をご確認ください)
BOURNS
BOURNSの 検出・センサ
BOURNSの センサ
BOURNSの 変位・測長・回転角度センサ
PDB183-GTR01-254A2
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45772728
品番
PDB183-GTR01-254A2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
バスケットに入れる
長さ(mm)
45.2
定格電力(W)
線形:0.2、オーディオ:0.1
定格電圧(V)
線形:200、オーディオ:150
外径(Φmm)
17
寿命
回転:15000サイクル
動作温度(℃)
-10〜50
RoHS指令(10物質対応)
対応