曜日別特売
50428 50428 長袖ハイネックシャツ(胸ポケット有) 桑和 45772817

50428 長袖ハイネックシャツ(胸ポケット有)

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
サイズ3L
ホワイト
内容量1枚注文コード45772817品番50428
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

裏起毛で暖かいハイネックシャツ

ホワイトサイズ3L機能制電性素材、ストレッチ、裏起毛、ソフト加工、イージーケア混率(%)ポリエステル100仕様袖口リブ胸囲(cm)114分類ニット着丈(cm)76裄丈(cm)87色番0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45772799
2022-04-07
用途: 屋外作業時のシャツ
地縁法人 天王橋自治会その他業種

長袖ハイネックシャツで胸ポケット付きが中々見つかりませんでしたので、感激でした。
着心地も抜群でした。

対象商品 : 45772914
2019-11-21
用途: 作業用

3Lを冬用に買いました。生地の厚さもちょうど良いです。
サイズも普通の3Lと同じでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする