桑和
桑和の ワーキングウェア
桑和の トップス
桑和の 秋冬 トップス
50540 長袖ポロシャツ(胸ポケット付き)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
45774375
品番
50540
参考基準価格(税別)
¥4,900
販売価格(税込)
¥2,519
販売価格(税別)
¥
2,290
バスケットに入れる
JIS T8118適合の制電性ポロシャツ
色
ホワイト
サイズ
3L
機能
二重織、制電性素材(JIS T8118適合)、ストレッチ、吸汗速乾、ソフト加工、消臭、イージーケア
混率(%)
綿20 ポリエステル80(表 ポリエステル100 裏 ポリエステル65 綿35)
仕様
テープ使い、衿リブ、デオドラントテープ、スリット裏テープ使い、袖口リブ(ポリウレタン入)
種別
長袖ポロシャツ
胸囲(cm)
112
分類
ニット
肩幅(cm)
49
袖丈(cm)
63
着丈(cm)
74.5
色番
0
袖丈
長袖