50540 長袖ポロシャツ(胸ポケット付き)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 45774488 品番 50540
参考基準価格(税別)¥4,900 販売価格(税込) ¥2,519
販売価格(税別)
2,290

JIS T8118適合の制電性ポロシャツ

ブラック サイズLL 機能二重織、制電性素材(JIS T8118適合)、ストレッチ、吸汗速乾、ソフト加工、消臭、イージーケア 混率(%)綿20 ポリエステル80(表 ポリエステル100 裏 ポリエステル65 綿35) 仕様テープ使い、衿リブ、デオドラントテープ、スリット裏テープ使い、袖口リブ(ポリウレタン入) 種別長袖ポロシャツ 胸囲(cm)108 分類ニット 肩幅(cm)47 袖丈(cm)61 着丈(cm)72.5 色番4 袖丈長袖

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする