50547 半袖ポロシャツ(胸ポケット付き)

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1枚 サックス サイズ4L 注文コード45774926 品番50547
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥5,100 販売価格(税込) ¥2,629
販売価格(税別)
2,390
この商品は色・サイズなど30種類から選べます 他の種類を見る

JIS T8118適合の制電性ポロシャツ

サックス サイズ4L 機能二重織、制電性素材(JIS T8118適合)、ストレッチ、吸汗速乾、ソフト加工、消臭、イージーケア 混率(%)綿20 ポリエステル80(表 ポリエステル100 裏 ポリエステル65 綿35) 仕様テープ使い、衿リブ、デオドラントテープ、スリット裏テープ使い 胸囲(cm)120 分類ニット 肩幅(cm)51 袖丈(cm)25 着丈(cm)76.5 色番209

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする