50550 長袖ポロシャツ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 45774944 品番 50550
参考基準価格(税別)¥3,700 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

カジュアルライクなデザインポロシャツ

ホワイト サイズM 機能ストレッチ、消臭、吸汗速乾、ソフト加工、イージーケア 混率(%)ポリエステル100 仕様前立て裏テープ使い、テープ使い、衿後テープ使い、衿共生地、袖ポケット、デオドラントテープ、袖口リブ(スパン入り)、スリット裏テープ使い 種別長袖ポロシャツ 胸囲(cm)100 分類ニット 着丈(cm)68.5 裄丈(cm)78.5 色番0 袖丈長袖

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする